Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlendioxidlöscher - Signalrot, 69 x 26 x 11 cm, Büroräume, EDV-Räume


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kohlendioxidlöscher - Signalrot, 69 x 26 x 11 cm, Büroräume, EDV-Räume
Kohlendioxidlöscher - Signalrot, 69 x 26 x 11 cm, Büroräume, EDV-Räume
Artikel-Nr.:
     1675-Y3404933
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     13459
EAN/GTIN:
     4011192134592
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
Weitere Informationen:
Farbe:
Signalrot
Anwendungsbereich:
Büroräume, EDV-Räume
Lieferumfang:
Inkl. Wandhalterung, Schneerohr, Schlauch
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26 cm
Höhe:
69 cm
Tiefe:
11 cm
Löschleistung:
89 B
Inhalt:
5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,11*
€ 105,32*
Lager 1675
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 133,67*
€ 176,96*
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,62*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,11*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,08*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,88*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,13*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,95*
Ähnlich
SETON
10052,2
ab € 27,17*
Ähnlich
SETON
10056.1
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.