Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscher Kohlendioxid Sigma 5, 5 kg, inklusive Prüfetikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5654155
Hersteller:
     Bavaria
Herst.-Nr.:
     13459
EAN/GTIN:
     4011192134592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
Hohe Löschleistung, Unterbrechung des Löschstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich, Kohlendioxid ist ein sauberes Löschmittel und hinterlässt keine Rückstände, Messingventil mit zusätzlichem Sicherheitsventil, ausgestattet mit einem Schlauch und Schneerohr, solides Einhängeband mit Wandhalter ermöglicht exakte Fixierung. BAVARIA SIGMA 5 eignet ‎sich ideal zur ‎Brandbekämpfung bei ‎EDV-Anlagen und zum ‎Einsatz im medizinisch-‎technischen Bereich.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Polyester
Löschmittelmenge:
5 kg
Prüfobjekte:
89 B
Funktionstemperaturbereich:
-30°C bis +60°C
Prüfüberdruck:
310 bar
Berstdruck:
min. 500 bar
Ventilmaterial:
Messing
Behältermaterial:
Vergütungsstahl
Feuerlöschmittel:
Kohlendioxid
Funktionsdauer:
ca. 12 sec.
Wurfweite ca. m:
ca. 3 m
Bruttogewicht ca.:
14,2 kg
Maße pro Stück LxBxH cm:
26,0 x 14,0 x 69,0
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,15*
€ 104,87*
4 Tage
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 134,45*
€ 176,82*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,63*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,12*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,07*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,95*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,12*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,93*
Ähnlich
SETON
10052,2
ab € 27,14*
Ähnlich
SETON
10056.1
ab € 27,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.