Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher PD 6 G A 6kg Brandkl.34 A 233 B C m.Wandh.GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000482092
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002101.0000
EAN/GTIN:
     4006325106225
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Brandklassen A, B, C, nach DIN EN 3 Europanorm · Pulverstrahl unterbrechbar · Druckhebelarmatur als Tragegriff und Betätigungshebel · mit Wandhalter · Einsatz: Flüssiggas- und Heizöllager Weitere technische Eigenschaften: · Modell: PD 6 G A · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 kg
Ausstattung:
mit Wandhalter
Brandklasse A:
34 A
Brandklasse B:
233 B
Brandklasse C:
C
Löschleistung LE:
10
Löschmittel:
Pulver
Marke:
GLORIA
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 43,21*
€ 52,07*
1 Tag
167
1
€ 5,50*
ab € 43,07*
€ 52,08*
3 Tage
167
1
€ 4,99*
ab € 43,89*
€ 52,70*
Lager 4BULW
117
1
€ 5,59*
ab € 44,61*
€ 53,58*
3 Tage
125
1
€ 5,99*
ab € 44,56*
€ 53,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,20*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,29*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.