Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Handfeuerlöscher PD 12 GA 002141.0000 Brandklasse 55A / 233B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-490320400
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002141.0000
EAN/GTIN:
     4006325142674
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Funktionsweise dieses Feuerlöschers ist Dauerdruck. Bauart: ABC-Pulver-Dauerdruck-Feuerlöscher.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PD 12 GA
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handfeuerlöscher PD 12 GA
Brandklasse:
55A, 233B, C
Füllmenge:
12 kg
Temperaturbereich:
-30 bis +60 °C
Spritzdauer:
22 s
Spritzweite:
7 m
Maße:
26,5 x 59 x 20,5 cm (B x H x T)
Bruttogewicht:
17,3 kg
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,48*
€ 80,74*
€ 5,95*
ab € 61,93*
€ 80,79*
1 Tag
27
€ 5,50*
ab € 71,37*
€ 90,57*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 71,59*
€ 90,99*
3 Tage
27
€ 4,99*
ab € 72,82*
€ 91,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,20*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,29*
Zubehör
Dönges
210822
ab € 25,08*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.