Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerkmann Kleiderbügel 39600415 Kunststoff schwarz 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-887005990
Herst.-Nr.:
     39600415
EAN/GTIN:
     4044917190009
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff schwarz 5 ...
holzkleiderbügel schwarz
Kerkmann Kleiderbügel Kunststoff schwarz 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kleiderbügel
Maße:
45 x 18,4 x 1,6 cm (B x H x T)
Breite:
45 cm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, Bügel, Garderobenbügel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
62
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,73*
€ 16,75*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,80*
€ 16,87*
Lager 1682
18
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,22*
€ 21,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,52*
€ 21,79*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 15,99*
€ 21,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,40*
€ 25,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,34*
€ 24,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,11*
€ 23,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,28*
€ 22,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
9452090
ab € 23,22*
Ähnlich
Wenko
17219005100
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.