Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel Kerkmann 6004 Schwarz 460 mm x 190 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 818378
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 818378
Artikel-Nr.:
     94QG7-818378
Herst.-Nr.:
     6004
EAN/GTIN:
     4044917190009
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff schwarz 5 ...
holzkleiderbügel schwarz
Kerkmann Kleiderbügel 6004 5 Stück. Breite: 460 mm. Durchmesser: 16 mm. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 190 mm. Marke: Kerkmann. Material: Kunststoff. Tiefe: 10 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
190 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, 3530574, 818378, 0748405
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
9
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,72*
€ 16,93*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,79*
€ 17,05*
2 Tage
18
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,35*
€ 21,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,55*
€ 22,02*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,34*
€ 22,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,93*
€ 20,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,47*
€ 19,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,62*
€ 18,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,15*
€ 18,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
9452090
ab € 23,25*
Ähnlich
Wenko
17219005100
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.