| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HEM70101392 Herst.-Nr.: 70101392 EAN/GTIN: 4008400630106 |
| | |
|
| | |
| Die beliebte Mini-Gebäckkugel nach original italienischem Rezept — schmeckt einfach lecker und ist der perfekte Genuss zum Kaffee. Weitere Informationen: | | Allergene: | Glutenhaltiges Getreide, Weizenmehl, Soja und -erzeugnisse, Milch und -erzeugnisse, Haselnüsse | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Lageung bei 4 - 18˚ C, rel. Luftfeuchte max. 60 % | Bezeichnung des Lebensmittels: | Gefüllte Haselnuss-Gebäckspezialität mit feiner Milchhaselnusscreme aus entrahmter Milch | Energie (kcal/100g): | 632 | Energie (kJ/100g): | 2.605 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 10,1 | Fett (g/100g): | 48 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 14,2 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 38,4 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 32,3 | Salz (g/100g): | 0,31 | Nettofüllmenge: | 120 x 3,4 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | HELLMA Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Str. 4, 90425 Nürnberg | Verzeichnis der Zutaten: | Haselnüsse (37%), pflanzliche Fette, Zucker, Weizenmehl, Magermilchpulver (7%), Süßmolkenpulver, Kakaomasse, Emulgatoren: Lecithine (Soja), Salz, Vanillin, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat | Anreißer (Online): | Giotto Mini-Gebäckkugeln | Kurzbeschreibung (Online): | Giotto Mini-Gebäckkugeln, 120 Portionen | Langbeschreibung (Online): | Die beliebte Mini-Gebäckkugel nach original italienischem Rezept — schmeckt einfach lecker und ist der perfekte Genuss zum Kaffee. | Grundpreis Inhalt: | 0.516 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Pralinees, Pralinen, Pralinés, Waffel-Gebäck, Waffelgebäck, Waffeln, hanuta gebäck, gebäck, Kuchen, Backwerk, Gebäckstück, Backware, Cookies, Süßes, Süßigkeiten, Süsses, Süssigkeiten, Lebkuchen, Stollen, Brezeln, Naschwerk, Naschkram, Schokolade |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,51* | ab € 12,10* | € 16,25* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 13,93* | € 18,67* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 14,34* | € 19,09* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 14,00* | € 19,30* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 14,73* | € 20,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 516 Gramm (ab € 0,02714* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|