Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufladelöscher Pulver Colt P 12, 12 kg, inklusive Prüfetikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5654156
Hersteller:
     Bavaria
Herst.-Nr.:
     13146
EAN/GTIN:
     4011192131461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Sehr hohe Löschleistung, Unterbrechung des Löschstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich, Ventil aus hochwertigen glasfaserverstärktem Kunststoff mit Alu-‎Über-twurfmutter, schwarz beschichtet, innenliegende, wieder befüllbare Druckgaspatrone, hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht ‎bedienbarer Löschpistole, durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger ‎Korrosionsschutz, spezielles BAVARIA – ABC-Hochleistungs-Löschpulver garantiert hohes ‎Löschvermögen, geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m, hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. BAVARIA COLT P ist ‎ein Universal Hochleistungs ABC-‎Pulverlöscher. Das Gerät ‎ist einsetzbar in Industrie ‎und Gewerbe, ‎kommunalen ‎Einrichtungen und ‎Verwaltungen, im ‎Haushalt und allen ‎Bereichen, wo ein ‎umfassender, ‎vorbeugender ‎Brandschutz ‎gewährleistet sein muß.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Polyester
Löschmittelmenge:
12 kg
Prüfobjekte:
(15 LE) 55A 233B C
Funktionstemperaturbereich:
-30°C bis +60°C
Prüfüberdruck:
35 bar
Berstdruck:
min. 70 bar
Ventilmaterial:
PA 6 GF 30
Behältermaterial:
DC 04
Feuerlöschmittel:
ABC - Pulver
Funktionsdauer:
ca. 20 sec.
Wurfweite ca. m:
ca. 7 m
Bruttogewicht ca.:
19.8 kg
Maße pro Stück LxBxH cm:
26 x 19,0 x 69,5
Treibmittelmenge:
280 gramm
Treibmittel:
CO2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,03*
€ 100,26*
5 Tage
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 137,76*
€ 182,02*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,62*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,03*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,06*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,88*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,13*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,96*
Ähnlich
SETON
10052,2
ab € 27,25*
Ähnlich
SETON
10056.1
ab € 27,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.