Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaum-Feuerlöscher SD6, Löschmenge 6L Brandklasse A,B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schaum-Feuerlöscher SD6, Löschmenge 6L Brandklasse A,B
Produktbild zu Schaum-Feuerlöscher SD6, Löschmenge 6L Brandklasse A,B
Artikel-Nr.:
     3145-101175383
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     803681.0000
EAN/GTIN:
     4006325242718
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher SD6, Löschmenge 6L Brandklasse A,B

Tragbarer Schaum-Feuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklasse A und B.

Dauerdruckschaumlöscher gefüllt mit filmbildendem Löschmittel. Mit Schlauch und Sprühnebelbrause, Löschmittelstrahl jederzeit unterbrechbar. Druckhebelventil, gleichzeitig zum Tragen und Auslösen. Mit stabilem Fußring. Löschmittelbehälter aus hochwertigem Stahl, außen mit witterungsbeständiger Polyesterharzbeschichtung und Spezial Innenbeschichtung.

Widerstandsfähige Siebdruckbeschriftung, GS-Zeichen.
Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m.
Funktionsbereich: 0°C bis +60°C.
Betriebsanleitung beiliegend.

SD 6
Spritzweite: ca. 4 Meter / Spritzdauer: ca. 30 Sekunden
Brandklasse A: Rating: 21A = 6LE
Brandklasse B: Rating: 183B = 12LE
Löschmitteleinheiten (LE) für die Brandklassen A+B: 6LE

SD 9
Spritzweite: ca. 4 Meter / Spritzdauer: ca. 40 Sekunden
Brandklasse A: Rating: 27A = 9LE
Brandklasse B: Rating: 233B = 15LE
Löschmitteleinheiten (LE) für die Brandklassen A+B: 9LE

Gültigkeit bei Überprüfung:
Bei Kauf gilt das Rechnungsdatum, Überprüfung alle 2 Jahre!

Lieferung inkl. Wandhalterung

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 l
Abmessung:
560 x 275 x 162 mm
Type:
SD 6
Gewicht:
10,5 kg
ø:
150 mm
Brandstoffklasse:
A, B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 87,56*
€ 111,07*
€ 4,90*
ab € 90,39*
€ 114,94*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.