Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria® Schaum Feuerlöscher SD 6 - 162x557 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-280003/00
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     803681.0000
EAN/GTIN:
     4006325242718
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher

Gloria® Schaum Feuerlöscher SD 6

Eigenschaften:

  • Tragbarer Schaum-Feuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklasse A und B
  • langlebiger Ventilkörper aus Messing, vernickelt
  • Qualitäts-Löschschlauch aus EPDM mit 5-Loch-Sprühnebeldüse
  • Löschmittel 6 Liter (0,120l Schaummittel, 5,88l Leitungswasser)
  • Kunststoff-Standring mit Aufnahme für Schlauchleitung
  • Inkl. Wandhalter mit je zwei Aufhängungen und Gummipuffern
  • Widerstandsfähige Siebdruckbeschriftung, GS-Zeichen
  • Funktionsbereich: 0°C bis +60°C
  • Einsatz in elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
Weitere Informationen:
Höhe:
557.00 mm
Breite:
162.00 mm
Gewicht:
10.40000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69
Frei Haus
ab € 87,50*
€ 111,11*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 90,85*
€ 115,01*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.