Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Memento 2.0 Wandmontage 600 mm, weiß-alpin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Memento 2.0 Wandmontage 600 mm, weiß-alpin
Produktbild zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Memento 2.0 Wandmontage 600 mm, weiß-alpin
Skizze zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Memento 2.0 Wandmontage 600 mm, weiß-alpin
Skizze zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Memento 2.0 Wandmontage 600 mm, weiß-alpin
LOGO zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Memento 2.0 Wandmontage 600 mm, weiß-alpin
Artikel-Nr.:
     3145-113541850
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A226GR1
EAN/GTIN:
     4051202791971
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Memento 2.0 Wandmontage 600 mm, weiß-alpin

Weitere Informationen:
Unterbau ab:
600 mm
Oberfläche:
CeramicPlus
Grundausstattung:
mit Bohrloch, mit Überlauf, ohne Ventil, Rückwand und Unterseite geschliffen
Farbe:
weiß-alpin
Marke:
Villeroy & Boch
Außenmaß:
600 x 420 x 135 mm
Ausführung:
rechteckig
Beckengröße:
580 x 260 x 95 mm
Material:
Keramik
Type:
4A22.6G.R1
Einbauvariante:
Aufsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 320,78*
€ 376,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 343,32*
€ 400,41*
€ 5,95*
ab € 342,37*
€ 400,59*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 350,49*
€ 407,86*
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 419,04*
€ 488,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,52*
€ 581,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,69*
€ 579,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,09*
€ 554,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,65*
€ 538,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,04*
€ 498,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
083627
ab € 2,61*
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,37*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,71*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,55*
Zubehör
SOLIDO
HL137/30
ab € 32,54*
Zubehör
Villeroy & Boch
8L033401
ab € 32,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.