Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaum-Aufladelöscher SK 6 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaum-Aufladelöscher SK 6 PRO
Schaum-Aufladelöscher SK 6 PRO
Artikel-Nr.:
     4012-193888
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     8016410000
EAN/GTIN:
     4006325230388
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Halter
;Schaum-Aufladelöscher SK 6 PRO mit wiederbefüllbarer Kolbenkartusche

• Leistungsstarker und wartungsfreundlicher Nass-Feuerlöscher mit Schlagknopf-Auslösung, innenliegender Treibmittel-Flasche und Löschpistole
• Unübertroffen am B-Brand: 15 LE mit nur 6 l Inhalt
• Wiederbefüllbare hochwertige Kolben-Kartusche
• Löschmittel ohne umweltschädigende Stoffe
• Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit 2 Gummitüllen
• Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V, bei Mindestabstand 1 m
• Abstellbare und drehbare Löschpistole
• Zugelassen für Deutschland und Österreich
• Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A und B

Weitere Informationen:
Modell:
SK 6 PRO
Löschleistung nach DIN EN 3:
21A 233B
Löschmitteleinheiten (LE):
42156
Löschmittelinhalt:
6 l
Funktionsdauer:
ca. 30 sec
Spritzweite:
ca. 5 m
Gewicht:
ca. 10,1 kg
Herstellerartikelnummer:
8016410000
Herstellername:
GLORIA GmbH
Markenname:
GLORIA
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher-Halterung, Feuerlöscher-Wandhalter, Feuerlöscher-Wandhalterung, Feuerlöscherhalter, Feuerlöscherhalterung, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, Mehrbereichsschaummittel, Schaumbildner, Schaumlöschmittel, Schaummittel, feuerlöscher-halter gloria, feuerlöscher halter, 30614673, Aufladelöscher, CO2-Löscher, Feuerlöschgeräte, Kohlendioxidlöscher, Löscher, Schaumaufladelöscher, Schaum-Aufladelöscher
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 90,09*
€ 110,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,85*
€ 133,89*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 127,35*
€ 154,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,66*
€ 156,36*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 132,65*
€ 160,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.