Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaum-Aufladelöscher SK 6 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaum-Aufladelöscher SK 6 PRO
Schaum-Aufladelöscher SK 6 PRO
Artikel-Nr.:
     6C8MS-193888
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     8016410000
EAN/GTIN:
     4006325230388
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Halter
;Schaum-Aufladelöscher SK 6 PRO mit wiederbefüllbarer Kolbenkartusche

• Leistungsstarker und wartungsfreundlicher Nass-Feuerlöscher mit Schlagknopf-Auslösung, innenliegender Treibmittel-Flasche und Löschpistole
• Unübertroffen am B-Brand: 15 LE mit nur 6 l Inhalt
• Wiederbefüllbare hochwertige Kolben-Kartusche
• Löschmittel ohne umweltschädigende Stoffe
• Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit 2 Gummitüllen
• Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V, bei Mindestabstand 1 m
• Abstellbare und drehbare Löschpistole
• Zugelassen für Deutschland und Österreich
• Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A und B

Weitere Informationen:
Modell:
SK 6 PRO
Löschleistung nach DIN EN 3:
21A 233B
Löschmitteleinheiten (LE):
42156
Löschmittelinhalt:
6 l
Funktionsdauer:
ca. 30 sec
Spritzweite:
ca. 5 m
Gewicht:
ca. 10,1 kg
Herstellerartikelnummer:
8016410000
Herstellername:
GLORIA GmbH
Markenname:
GLORIA
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher-Halterung, Feuerlöscher-Wandhalter, Feuerlöscher-Wandhalterung, Feuerlöscherhalter, Feuerlöscherhalterung, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, Mehrbereichsschaummittel, Schaumbildner, Schaumlöschmittel, Schaummittel, feuerlöscher-halter gloria, feuerlöscher halter, 30614673, Aufladelöscher, CO2-Löscher, Feuerlöschgeräte, Kohlendioxidlöscher, Löscher, Schaumaufladelöscher, Schaum-Aufladelöscher
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 90,13*
€ 110,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,66*
€ 133,26*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 127,80*
€ 153,94*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,50*
€ 155,53*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 132,87*
€ 159,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.