Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalientank aus Polyethylen (PE), 2500 Liter Volumen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-269-743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     269743
EAN/GTIN:
     4023122181354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank 2500l
Chemikalientank aus Polyethylen (PE), 2.500 Liter Volumen, schwarz
  • zur Lagerung von Chemikalien und Lebensmitteln mit einer Dichte von max. 1,15 g/cm³
  • in stabiler Ausführung mit zusätzlichem Rahmen aus verzinktem Stahl
  • hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen (PE)
  • Platz sparende rechteckige Bauform mit Einfülldom (DN 400), luftdicht verschließbar
  • in Bodennähe eingebauter Stahlflansch (ohne Medienkontakt) mit einem Lochkreis von 155 mm und acht Gewinden M10, zum Anschluss der als Zubehör lieferbaren Auslaufarmaturen
  • 3 Verschraubungen (Innen-ø 50 mm) mit Überwurfmuttern im Oberboden sowie Blindstopfen R 2"
  • Volumen: 2500 Liter
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 2500
  • Farbe: schwarz
  • Länge außen [mm]: 1870
  • Breite außen [mm]: 995
  • Tiefe außen [mm]: 1870
  • Höhe außen [mm]: 1650
  • Werkstoff: HDPE
  • Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit, DIBt (Z-40.21-138)
  • Gewicht [kg]: 115
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1870 mm
Breite Außen:
995 mm
Tiefe Außen:
1870 mm
Höhe Außen:
1650 mm
Volumen:
2500 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
schwarz
Gewicht:
115 kg
Weitere Suchbegriffe: raumspartank, Kunststoff-Behälter, Chemikalientanks, Lagerbehälter, Lagertanks, Raumspartanks, Rechteckbehälter, Industrie- und Chemikalientank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.771,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.047,31*
€ 2.436,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.016,08*
€ 2.399,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.908,73*
€ 2.271,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.845,74*
€ 2.196,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.771,05*
€ 2.107,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
269680
ab € 717,88*
Ähnlich
k.A.
269681
ab € 855,16*
Ähnlich
k.A.
269682
ab € 1.246,78*
Ähnlich
k.A.
269683
ab € 2.097,00*
Ähnlich
k.A.
269684
ab € 2.618,20*
Ähnlich
Otto Graf
849230
ab € 1.312,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.