Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kühlschrank-Caddy Asisto, 500 x 600 x 1157, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-291-696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291696
EAN/GTIN:
     4061261038634
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Kühlschrank-Caddy
Kühlschrankcaddy
C+P Kühlschrank-Caddy Asisto, 500 x 600 x 1157 mm, weiß
  • Kühlschrank-Caddy, mit Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, doppelwandig gedämmt, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit
  • Mobil auf 4 Maxi-Lenkrollen, die vorderen festellbar
  • Kühlschrank mit 62 Litern Fassungsvermögen, innen 3 verstellbare Zwischenböden und LED-Beleuchtung
  • Kühlschrank-Tür mit Sichtfenster aus Glas für direkten Einblick, abschließbar über Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten
  • HPL-Abdeckplatte, 13 mm, aus Hochdruckschichtstoff
  • Schubladenblenden aus Stahl
  • Auszüge auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug und Soft-Stop
  • Darunter 3 Schubladen voll ausziehbar, auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug und Soft-Stop
  • 1 Schublade für Teller und Untertassen
  • 1 Schublade mit variabler Einrichtung für Tassen und Gläser
  • 1 Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl
Technische Daten:
  • Ausstattung: 3 Schubladen voll ausziehbar, 1 Schublade für Teller und Untertassen, 1 Schublade mit variabler Einrichtung für Tassen und Gläser, 1 Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl
  • Maße B x T x H [mm]: 500 x 600 x 1157
  • Werkstoff: Stahl
  • Korpusfarbe: verkehrsweiß
  • RAL-Code: 9016
  • Farbe Front: verkehrsweiß
  • RAL-Code 2: 9016
  • Typ: Caddy
  • Dekor: Weiß
  • Aufstellort: Innen
  • Material Türen: Stahl doppelwandig
  • Griff: Griffleiste integriert
  • Schließung: Zylinderschloss
  • Traglast Schubladen [kg]: 40
  • Anzahl Schubladen: 3
  • End-Selbsteinzug: ja
  • Abfallsammler: nein
  • Gewicht [kg]: 100,36
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
1157 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
100,36 kg
Weitere Suchbegriffe: c+p kühlschrankcaddy, glastür kühlschrank, Büromöbel, Caddy, Rollcontainer, Rollcontainer mit Kühlschrank, Asisto
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.741,71*
€ 1.916,05*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.728,66*
€ 1.928,07*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.954,95*
€ 2.132,03*
Frei Haus
ab € 2.077,90*
€ 2.273,63*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.132,03*
€ 2.537,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.114,69*
€ 2.516,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.033,51*
€ 2.419,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.989,10*
€ 2.367,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.954,95*
€ 2.326,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
54780-000|S10031
ab € 1.561,84*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
54780-010|S10019
ab € 1.567,32*
Ähnlich
k.A.
291971
ab € 1.944,95*
Ähnlich
k.A.
291973
ab € 1.954,48*
Ähnlich
k.A.
291970
ab € 1.943,10*
Ähnlich
k.A.
291972
ab € 1.956,04*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
54780-010S10013
ab € 1.751,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.