Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kühlschrank-Caddy Asisto, 500 x 600 x 1157, weiß, Abfallsammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-291-697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291697
EAN/GTIN:
     4056211313947
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Kühlschrank-Caddy
Kühlschrankcaddy
C+P Kühlschrank-Caddy Asisto, 500 x 600 x 1157 mm, weiß, mit Abfallsammler
  • Kühlschrank-Caddy, mit Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, doppelwandig gedämmt, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit
  • Mobil auf 4 Maxi-Lenkrollen, die vorderen festellbar
  • Kühlschrank mit 62 Litern Fassungsvermögen, innen 3 verstellbare Zwischenböden und LED-Beleuchtung
  • Kühlschrank-Tür mit Sichtfenster aus Glas für direkten Einblick, abschließbar über Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten
  • HPL-Abdeckplatte, 13 mm, aus Hochdruckschichtstoff
  • Schubladenblenden aus Stahl
  • Auszüge auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug und Soft-Stop
  • Abfallsammler voll ausziehbar, auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug, mit drei Behältern zur sauberen Trennung (1 x 18 l, 2 x 8 l)
Technische Daten:
  • Ausstattung: Abfallsammler voll ausziehbar mit drei Behältern zur sauberen Trennung (1 x 18 l, 2 x 8 l)
  • Maße B x T x H [mm]: 500 x 600 x 1157
  • Werkstoff: Stahl
  • Korpusfarbe: verkehrsweiß
  • RAL-Code: 9016
  • Farbe Front: verkehrsweiß
  • RAL-Code 2: 9016
  • Typ: Caddy
  • Dekor: Weiß
  • Aufstellort: Innen
  • Material Türen: Stahl doppelwandig
  • Griff: Griffleiste integriert
  • Traglast Schubladen [kg]: 40
  • Anzahl Schubladen: 1
  • End-Selbsteinzug: ja
  • Abfallsammler: ja
  • Gewicht [kg]: 76,33
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
1157 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
76,33 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.758,22*
€ 1.951,04*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.946,73*
€ 2.156,52*
Frei Haus
ab € 2.278,52*
€ 2.494,33*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.156,52*
€ 2.566,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.128,76*
€ 2.533,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.039,54*
€ 2.427,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.990,49*
€ 2.368,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.946,73*
€ 2.316,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
54780-000|S10031
ab € 1.559,52*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
54780-010|S10019
ab € 1.566,78*
Ähnlich
k.A.
291971
ab € 1.945,65*
Ähnlich
k.A.
291973
ab € 1.941,00*
Ähnlich
k.A.
291970
ab € 1.953,49*
Ähnlich
k.A.
291972
ab € 1.956,99*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
54780-000|S10077
ab € 1.729,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.