| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK6219 Herst.-Nr.: 6219 EAN/GTIN: 4044917202504 |
| |
|
| | |
| - Kleiderbügel aus Stahl
- pulverbeschichtet alusilber
- Packung mit 5 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | alusilber | Bruttogewicht: | 1 kg | Farbe: | alusilber | Farbname: | alusilber | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 14,78* | € 20,17* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 22,87* | € 31,37* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 28,56* | € 39,27* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 28,65* | € 40,40* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 29,92* | € 40,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,574* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|