Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel Kerkmann 6219 Silber 460 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 818379
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 818379
Artikel-Nr.:
     94QG7-818379
Herst.-Nr.:
     6219
EAN/GTIN:
     4044917202504
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kerkmann kleiderbügel
kleiderbügel
Kerkmann Kleiderbügel 6219 5 Stück. Breite: 460 mm. Farbe: Silber. Geeignet für: Jacken, Mäntel. Grundfarbe: Silber. Länge: 460 mm. Länge (m): 0.46 m. Marke: Kerkmann. Material: Stahl. Tiefe: 100 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Breite:
460 mm
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel 5 stück, STAHLBÜGEL, KLEIDERBÜGEL, 1220092, BÜGEL, 1222410
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
80
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 14,79*
€ 20,09*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,02*
€ 31,23*
4 Tage
9
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 28,77*
€ 39,12*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 28,78*
€ 40,25*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 29,78*
€ 40,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,09*
€ 23,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,79*
€ 22,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,73*
€ 21,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,79*
€ 17,60
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,958* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6405
ab € 69,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.