Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Handwaschbecken RENOVA mit Hahnloch mit Überlauf 450x360mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000642875
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     6000642875
EAN/GTIN:
     4025416830153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch geberit weiß
kombinierbar mit Halbsäule Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 450mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: Mitte · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Höhe (1): 173mm · Mit Armatur: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 210mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 360mm · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
450 mm
Tiefe:
360 mm
Höhe:
135 mm
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Innenform:
Sonderform
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Wandmontage
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für die Wand
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
RENOVA
Marke:
GEBERIT
Form:
Sonderform
Material:
Sanitärkeramik
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 45 cm, waschbecken, 010162005801001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,03*
€ 49,91*
1 Tag
79
€ 52,95*
ab € 43,81*
€ 57,29*
14 Tage
14
€ 55,90*
ab € 46,47*
€ 61,09*
Lager 4BULW
10
€ 5,59*
ab € 91,53*
€ 116,42*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
6000642736
ab € 73,36*
Ähnlich
Geberit
6000642773
ab € 42,69*
Ähnlich
Geberit
6000642795
ab € 78,13*
Ähnlich
Geberit
6000642738
ab € 46,34*
Ähnlich
Geberit
6000642850
ab € 78,98*
Ähnlich
Geberit
6000642857
ab € 46,27*
Ähnlich
Geberit
6000642891
ab € 51,80*
Ähnlich
Geberit
6000642835
ab € 83,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.