Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY TOP-ALARM Rauchwarnmelder batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y347022
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BRS-25-01
EAN/GTIN:
     4251138216078
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder
Der ideale Signalgeber. TOP-ALARM ist ein lokaler Feuer-Alarm mit Sirene und Blitzlicht. Die Stromver-sorgung erfolgt autonom über eine 9V-Blockbatterie. Die Betriebsdauer beträgt ungefähr ein Jahr. Inklusive Ladestandüberwachung der Batterie - zwei LED's im Blitzlicht leuchten rot, wenn Batterie ersetzt werden muss. Bis zu 20 Einheiten können über eine Datenleitung gleichgeschaltet werden.

Ideal für alle Gebäude ohne einen zentralen Feuermelder, wie beispielsweise
· Baustellen, Baustellencontainer, Veranstaltungen im Freien
· Büros, Lagerhäuser, Kühlhäuser, Industriebetriebe
· Campingplätze, Freizeiteinrichtungen, Jachthäfen, Vereinsheime
· Handwerksbetriebe, Bäckereien, Tischlereien, KFZ-Werkstätten, Großküchen

Einsatzgebiete:
· Baustellen, Baustellencontainer, Veranstaltungen im Freien
· Büros, Lagerhäuser, Kühlhäuser, Industriebetriebe
· Campingplätze, Freizeiteinrichtungen, Jachthäfen, Vereinsheime
· Handwerksbetriebe, Bäckereien, Tischlereien, KFZ-Werkstätten, Großküchen
Features:
Lautstärke: 100 dB
Blitzlicht: 1 Hz, rot
Lieferumfang:
Inklusive 9V-Blockbatterie
Weitere Informationen:
Tiefe:
160 mm
Höhe:
260 mm
Breite:
75 mm
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Schalldruck:
Lautstärke: 100 dB in 1 m Entfernung (+/- 5 dB)
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: Handmelder, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, Alarmsirene, Sirene, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte 9v rot, warnlampe, warnlampe rot, B-SAFETY, TOP-ALARM, Brandmeldeanlagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
520
€ 4,50*
ab € 44,69*
€ 58,03*
€ 4,95*
ab € 72,85*
€ 92,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,03*
€ 92,28*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,27*
€ 93,72*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 81,02*
€ 101,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
131347 - X9VLITHIUM
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.