| |
|
| Artikel-Nr.: 690-201225 Herst.-Nr.: 70101544 EAN/GTIN: 4003148715443 |
| | |
|
| | |
| Mit dem "Feines Gebäck" von HELLMA bieten wir Ihnen eine Mischung leckerer Tassenbeigaben aus den drei klassischen Geschmacksrichtungen: Vanille, Karamell und Schokolade. Der köstliche Geschmack und die edle Anmutung machen die Gebäckstücke zum erstklassigen Begleiter an jeder Tasse. KA-Inhalt: 200 Stück in Einzelverpackung. KA-Inhalt: 1.120 g - Dieses Gebäck ist ohne Schokolade, daher ganzjährig lieferbar und Ihr Sommergebäck. Weitere Informationen: | | Packungsinhalt: | ca. 200 Portionen à x 5,6 g | Gewicht: | ca. 1,12 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knabber-Paket, Knabbergebäck, Knabberpaket, Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Schokolade, Schokoladenartikel, hellma gebäck selection, gebäck, hellma gebäck, Gebäcksortiment, helma gebäck, Bewirtung & Catering, Gebäck & Snacks |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,40* | € 12,95* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,64* | € 13,26* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 9,35* | € 13,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 9,70* | € 13,77* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,51* | ab € 10,45* | € 14,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.120 Gramm (ab € 0,00861* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|