Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschbecken ohne Konsolen W 4 x 3,2 x 1,5 aus Edelstahl , 400x320x170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-203812
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     203812
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken

Handwaschbecken ohne Konsolen, 3-seitig 30 mm abgekantet, hinten 20 mm aufgekantet

  • Werkstoff:
  • Edelstahl
  • Becken: ein Becken fugenlos tiefgezogen
  • Zubehör optional: Ab- und Überlaufventil 1 1/2", Art. 874SW-BO-223063
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Außenmaße B x L x H:
400x320x170 mm
Beckenmaße B x L x H:
340x240x150 mm
Auslaufprägung:
1 ½ "

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, waschbecken edelstahl, waschbecken, Edelstahl-Waschtisch, Ausgussbecken, Gewerbespüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.PRO
507010
ab € 148,82*
Ähnlich
B.PRO
507009
ab € 165,53*
Ähnlich
B.PRO
566228
ab € 604,46*
Ähnlich
B.PRO
506300
ab € 127,91*
Ähnlich
B.PRO
505170
ab € 143,89*
Ähnlich
B.PRO
505821
ab € 120,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.