Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschbecken mit angeschweißten Dreieckskonsolen W 4 x 3,2 x 1,5 aus Edelstahl , 400x320x170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-506300
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     506300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken

Handwaschbecken mit angeschweißten Dreieckskonsolen, 3-seitig 30 mm abgekantet, hinten 20 mm aufgekantet

  • Werkstoff:
  • Edelstahl
  • Becken: ein Becken fugenlos tiefgezogen
  • Zubehör optional: Ab- und Überlaufventil 1 1/2", Art. 874SW-BO-223063
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Außenmaße B x L x H:
400x320x170 mm
Beckenmaße B x L x H:
340x240x150 mm
Auslaufprägung:
1 ½ "

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, waschbecken edelstahl, waschbecken, Edelstahl-Waschtisch, Ausgussbecken, Gewerbespüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.PRO
507010
ab € 148,24*
Ähnlich
B.PRO
507009
ab € 166,17*
Ähnlich
B.PRO
566228
ab € 602,91*
Ähnlich
B.PRO
505170
ab € 144,35*
Ähnlich
B.PRO
203812
ab € 101,98*
Ähnlich
B.PRO
505821
ab € 120,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.