Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung WBS 4 x 3,2 x 1,5 aus Edelstahl , 400x320x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-566228
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     566228
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken

Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung sowie selektiv gesteuerter Armatur 1/2" (Anschluss 230 V), dreiseitig 30 mm abgekantet, hinten 20 mm aufgekantet

  • Werkstoff:
  • Edelstahl
  • Becken: ein Becken fugenlos tiefgezogen
  • Zubehör optional: Ab- und Überlaufventil 1 1/2", Art. 874SW-BO-223063
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Außenmaße B x L x H:
400x320x200 mm
Beckenmaße B x L x H:
340x240x150 mm
Auslaufprägung:
1 ½ "

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, waschbecken edelstahl, waschbecken, Edelstahl-Waschtisch, Ausgussbecken, Gewerbespüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 604,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,83*
€ 912,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,69*
€ 881,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 734,67*
€ 874,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 710,59*
€ 845,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,98*
€ 816,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,00*
€ 783,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,46*
€ 719,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.PRO
507010
ab € 148,82*
Ähnlich
B.PRO
507009
ab € 165,53*
Ähnlich
B.PRO
506300
ab € 127,91*
Ähnlich
B.PRO
505170
ab € 143,89*
Ähnlich
B.PRO
203812
ab € 102,11*
Ähnlich
B.PRO
505821
ab € 120,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.