Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschbecken ohne Konsolen W 5,5 x 4,5 x 1,5 aus Edelstahl , 550x450x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-505821
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     505821
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken

Handwaschbecken ohne Konsolen, ohne Überlaufprägung, 3-seitig 30 mm abgekantet, hinten 38 mm aufgekantet, mit Hahnlochbohrung 28 mm

  • Werkstoff:
  • Edelstahl
  • Becken: ein Becken fugenlos tiefgezogen
  • Zubehör optional: Ab- und Überlaufventil 1 1/2", Art. 874SW-BO-223063
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Außenmaße B x L x H:
550x450x150 mm
Beckenmaße B x L x H:
500x300x150 mm
Auslaufprägung:
1 ½ "

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, waschtisch 55x45 cm edelstahl, waschbecken edelstahl, waschbecken, Edelstahl-Waschtisch, Ausgussbecken, Gewerbespüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.PRO
507010
ab € 147,92*
Ähnlich
B.PRO
507009
ab € 166,08*
Ähnlich
B.PRO
566228
ab € 605,56*
Ähnlich
B.PRO
506300
ab € 128,85*
Ähnlich
B.PRO
505170
ab € 143,78*
Ähnlich
B.PRO
203812
ab € 102,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.