Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelstück mit Whiteboard zu Trennwand System FLEXMIUT 1700*600*30 mm hellgrau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Mittelstück mit Whiteboard zu Trennwand System FLEXMIUT 1700*600*30 mm hellgrau hjh OFFICE
Mittelstück mit Whiteboard zu Trennwand System FLEXMIUT 1700*600*30 mm hellgrau hjh OFFICE
Mittelstück mit Whiteboard zu Trennwand System FLEXMIUT 1700*600*30 mm hellgrau hjh OFFICE
Mittelstück mit Whiteboard zu Trennwand System FLEXMIUT 1700*600*30 mm hellgrau hjh OFFICE
Mittelstück mit Whiteboard zu Trennwand System FLEXMIUT 1700*600*30 mm hellgrau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-891012
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     891012
EAN/GTIN:
     4064323035794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
Mittelpanel für Trennwand-System FLEXMIUT WB – flexible Erweiterung nach Wunsch!
Der mobile Raumteiler FLEXMIUT WB ist in den heutigen Zeiten von offenen Bürostrukturen, kommunikativem Ideenaustausch und Desk-Sharing unverzichtbar. Geräuschreduktion, Raumstrukturierung, Sichtschutz und Infowand - das moderne Trennwandsystem erfüllt all diese Funktionen zur selben Zeit und überzeugt zudem durch ansprechendes Design. Die Leichtbaukonstruktion ermöglicht eine einfache Umplatzierung und so auch den flexiblen Einsatz bei individuellen Projekten. Auf dem integrierten Whiteboard mit Stiftablage können Sie all ihre Ideen und Gedanken notieren. Werden Sie kreativ und nutzen Sie die Trennwände zur leichteren Visualisierung komplexer Zusammenhänge, für Ideensammlungen und motivierende Bilder. Höchste Konzentration und harmonische Zusammenarbeit garantiert!
  • Ideale Erweiterung zu unserer beliebten FLEXMIUT Serie
  • Jetzt noch mehr Flexibilität durch integriertes Whiteboard mit praktischer Stiftablage. Abmessungen Whiteboard (B x H): 48 x 48 cm. Abmessungen Stiftablage (L x B x H): 27 x 6 x 7 cm
  • Der weiche Stoffbezug in harmonischen Farben macht die Trennwand zum modernen Designelement
  • Dank einer Gesamthöhe von 1,77 m, wenn mit Rollen montiert oder 1,72 m wenn mit Bodengleitern montiert, ideal als Sichtschutz vor ablenkenden visuellen Reizen oder als Unterteilungselement bei der Arbeitsplatzgestaltung einsetzbar
  • Der Lärmschutz kann gleichzeitig als praktische Pinnwand für Notizen und Motivationsbilder genutzt werden. Auch Klebezettel halten auf der Oberfläche aus hochwertigem Stoff problemlos
  • Schnelle und einfache Verkettung durch praktische Reißverschlüsse an beiden Seiten
  • Durch die flexiblen Reißverschlussverbindungen lassen sich die einzelnen Elemente einfach in Position bringen und z. B. um Arbeitsplätze herum platzieren, um einen Ruhebereich zu schaffen
  • Hohe Standsicherheit dank stabilem Fuß aus verstärktem Aluminium
  • Lieferung inklusive Multifunktionsrollen mit Feststellbremse und Bodengleitern für eine flexible und einfache Anpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Hellgrau
Abmessungen Text:
Mit Bodengleitern montiert: (H x B x T) 172 x 60 x 35 cm
Material:
100 % PET + Polyester
Höhe:
177.0 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
3.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
177.0 x 60.0 x 3.0 cm
Produktgewicht:
9.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,84*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 287,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 356,20*
€ 423,88
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 352,08*
€ 418,98
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 312,47*
€ 371,84
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 305,68*
€ 363,76
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 287,84*
€ 342,53
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
802114
ab € 153,50*
Ähnlich
HJH Office
802117
ab € 38,29*
Ähnlich
HJH Office
830056
ab € 42,30*
Ähnlich
HJH Office
830057
ab € 42,38*
Ähnlich
HJH Office
830054
ab € 191,45*
Ähnlich
HJH Office
830023
ab € 153,23*
Ähnlich
HJH Office
830036
ab € 177,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.