Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher Stark NeXXt, 40 Blatt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Bürolocher Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Bürolocher Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Bürolocher Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Bürolocher Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Bürolocher Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Bürolocher Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Bürolocher Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Bürolocher Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Bürolocher Stark NeXXt, 40 Blatt, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-51380025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51380025
EAN/GTIN:
     4002432310753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Anschlagschiene (Locher)
Locher-Anschlagschiene
Block-Locher
Leitz Bürolocher Stark NeXXt, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, mit platzsparendem Griffniederhalter, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 4 mm/40. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
metall
Farbe:
rot
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
4
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Garantiedauer:
10 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Lochung:
80 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 170 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
50050095
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.