Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Flipchart Mobil ECO, Stahl/Filz, mit Rollen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Flipchart Mobil ECO, Stahl/Filz, mit Rollen, grau
Kombi-Flipchart Mobil ECO, Stahl/Filz, mit Rollen, grau
Kombi-Flipchart Mobil ECO, Stahl/Filz, mit Rollen, grau
Kombi-Flipchart Mobil ECO, Stahl/Filz, mit Rollen, grau
Kombi-Flipchart Mobil ECO, Stahl/Filz, mit Rollen, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-UMT FC
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMT FC
EAN/GTIN:
     4016946061544
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Kombi-Flipchart Mobil ECO. Doppelseitig. Magnethaftend/Filz. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar. Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Rollen. Oberfläche/Material: lackierter Stahl und graue Textilfaser. Gestell/Rahmen: weißes Metall mit hellgrauen Ecken. Format Tafel: 760 x 1210 mm. Format Gesamt: 810 x 1900. Farbe: weiß/grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Doppelseitig. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar. Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten.
Breite der Tafel:
76
Höhe der Tafel:
121
Verwendungsart der Vorderseite:
Stahl
Ablageschale vorhanden:
Nein
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Rollen
Farbe des Rahmens:
grau
Farbe:
weiß
Verwendungsart der Rückseite:
Filz
Material des Rahmens:
Metall
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,77*
€ 215,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,94*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 30,56*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 5,99*
Zubehör
Franken
Z2200 03
ab € 0,91*
Zubehör
Franken
Z2200 02
ab € 0,91*
Zubehör
Franken
Z2200 01
ab € 0,91*
Zubehör
Franken
Z2200 10
ab € 0,84*
Zubehör
Franken
HM37
ab € 1,51*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,45*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.