Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Mikrofasertuch TECHCLEAN CLOTH, 200 x 200 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Mikrofasertuch TECHCLEAN CLOTH, 200 x 200 mm, blau
DURABLE Mikrofasertuch TECHCLEAN CLOTH, 200 x 200 mm, blau
DURABLE Mikrofasertuch TECHCLEAN CLOTH, 200 x 200 mm, blau
DURABLE Mikrofasertuch TECHCLEAN CLOTH, 200 x 200 mm, blau
DURABLE Mikrofasertuch TECHCLEAN CLOTH, 200 x 200 mm, blau
DURABLE Mikrofasertuch TECHCLEAN CLOTH, 200 x 200 mm, blau
DURABLE Mikrofasertuch TECHCLEAN CLOTH, 200 x 200 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-579406
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     579406
EAN/GTIN:
     4005546503837
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Mikrofasertuch zur Reinigung empfindlicher Oberflächen, z.B. für Bildschirme etc. • Mikrofasertuch zur Reinigung empfindlicher Oberflächen • Waschbar bis 95° C • Material: 80% Polyester/20% Nylon • Tuchmaße: 200 x 200 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5794
Außenmaße (B x H x L/T):
110 mm x 175 mm x 5 mm
Farbe:
Blau
Füllmenge:
100 Tücher
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Brillen-Putztuch, Brillenputztuch, Brillenreinigungstuch, Brillentuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, microfasertücher 20 x 20 cm, kunststoffreinigungstücher, kunststoffreinigungstücher durable, reinigungstuch, edv-reinigungstuch, mikrofasertuch, microfasertuch, reinigungstuch microfaser, reinigungstuch mikrofaser, monitorreinigung, reinigungstuch display, bildschirm reinigungstuch, pc reinigungstuch, laptop reinigungstuch, oberflächenreiniger, kunststoffoberflächen-reiniger, kunststoff-reiniger, kunststoffreiniger, tastatur-reiniger, tastaturreinigung, drucker-reinigung, brillenputztuch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durable
578702
ab € 3,38*
Sonstiges
Durable
573602
ab € 2,19*
Sonstiges
Durable
572102
ab € 2,28*
Sonstiges
Durable
578219
ab € 2,66*
Sonstiges
Durable
570700
ab € 3,55*
Sonstiges
Durable
585302
ab € 3,33*
Sonstiges
Durable
582919
ab € 19,35*
Sonstiges
Durable
579719
ab € 3,34*
Sonstiges
Durable
583619
ab € 8,14*
Sonstiges
Durable
579619
ab € 4,66*
Sonstiges
Durable
1809414040
ab € 5,45*
Sonstiges
Durable
1809414080
ab € 5,46*
Sonstiges
Durable
1809413040
ab € 4,17*
Sonstiges
Durable
1809413080
ab € 4,16*
Sonstiges
Durable
586700
ab € 6,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.