Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BRILLENPUTZTÜCHER, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE BRILLENPUTZTÜCHER, weiss
DURABLE BRILLENPUTZTÜCHER, weiss
DURABLE BRILLENPUTZTÜCHER, weiss
DURABLE BRILLENPUTZTÜCHER, weiss
Artikel-Nr.:
     505-9585302
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     585302
EAN/GTIN:
     4005546506289
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brillen-Reiniger
Brillenreiniger
Linsenreinigungsmittel
Brillen-Putztuch
100 einzeln verpackte Feuchttücher für die Reinigung von Brillengläsern, Objektiven etc. • 50 Paar feuchte Reinigungstücher • Speziell für Brillengläser, Autospiegel, optische Geräte wie z. B. Kameraobjektive oder Ferngläser • Ideal für unterwegs, da in Zweiersets einzeln verpackt • Inhalt: 100 einzeln verpackte Feuchttücher
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5853
Außenmaße (B x H x L/T):
140 mm x 100 mm x 90 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
100 Tücher
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,33*
€ 5,85*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,93*
€ 5,86*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,06*
€ 6,09*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 6,78*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 4,53*
€ 6,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0666* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durable
578702
ab € 3,38*
Sonstiges
Durable
573602
ab € 2,19*
Sonstiges
Durable
572102
ab € 2,28*
Sonstiges
Durable
578219
ab € 2,66*
Sonstiges
Durable
570700
ab € 3,55*
Sonstiges
Durable
582919
ab € 19,35*
Sonstiges
Durable
579719
ab € 3,34*
Sonstiges
Durable
583619
ab € 8,14*
Sonstiges
Durable
579619
ab € 4,66*
Sonstiges
Durable
1809414040
ab € 5,45*
Sonstiges
Durable
1809414080
ab € 5,46*
Sonstiges
Durable
1809413040
ab € 4,17*
Sonstiges
Durable
1809413080
ab € 4,16*
Sonstiges
Durable
586700
ab € 6,17*
Sonstiges
Durable
579406
ab € 3,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.