Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Anleitung beachten, Folie, (Durchm.): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild, Anleitung beachten, Folie, (Durchm.): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M002
Gebotsschild, Anleitung beachten, Folie, (Durchm.): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M002
Gebotsschild, Anleitung beachten, Folie, (Durchm.): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M002
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A7423
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7423
EAN/GTIN:
     4044589414892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anleitung beachten M002 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M002 Anlei...
Gebrauchsanweisung beachten M002 Ge...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild Anleitung beachten DIN EN ISO 7010 M002
Anleitung benutzen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M002
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M002 - Anleitung beachten
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Anleitung beachten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A7423
ab € 53,03*
Ähnlich
Wolk
30.A7420
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
30.A7422
ab € 3,45*
Ähnlich
Wolk
21.A7424
ab € 2,89*
Ähnlich
Wolk
39.4568
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4587
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
39.4549
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.