Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Anleitung beachten, 500 Stk/Rolle, Größe (Durchmesser): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M002


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gebotsschild Anleitung beachten, 500 Stk/Rolle, Größe (Durchmesser): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M002
Gebotsschild Anleitung beachten, 500 Stk/Rolle, Größe (Durchmesser): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M002
Gebotsschild Anleitung beachten, 500 Stk/Rolle, Größe (Durchmesser): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M002
Artikel-Nr.:
     C158H-310.A7423
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.A7423
EAN/GTIN:
     4044589407559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anleitung beachten M002 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M002 Anlei...
Gebrauchsanweisung beachten M002 Ge...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild Anleitung beachten DIN EN ISO 7010 M002
Anleitung benutzen


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M002
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M002 - Anleitung beachten
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Anleitung beachten
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,03*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 81,94*
€ 97,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 80,57*
€ 95,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 76,98*
€ 91,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,20*
€ 81,16
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 61,67*
€ 73,39
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 53,03*
€ 63,11
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7420
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
30.A7422
ab € 3,45*
Ähnlich
Wolk
21.A7423
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.A7424
ab € 2,89*
Ähnlich
Wolk
39.4568
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4587
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
39.4549
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.