Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect Gebotsschild, Anleitung beachten, Durchm.: 5,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protect Gebotsschild, Anleitung beachten, Durchm.: 5,0 cm
Protect Gebotsschild, Anleitung beachten, Durchm.: 5,0 cm
Protect Gebotsschild, Anleitung beachten, Durchm.: 5,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-390.4549
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.4549
EAN/GTIN:
     4044589381408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anleitung beachten M002 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M002 Anlei...
Gebrauchsanweisung beachten M002 Ge...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild Anleitung beachten
Protect® Gebotsschild Anleitung beachten

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

  • Material: 1090 Protect-Folie, selbstklebend
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M002 - Anleitung beachten
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Form:
rund
Symbol:
Anleitung beachten
Durchmesser:
5,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A7423
ab € 53,56*
Ähnlich
Wolk
30.A7420
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
30.A7422
ab € 3,44*
Ähnlich
Wolk
21.A7423
ab € 1,66*
Ähnlich
Wolk
21.A7424
ab € 2,85*
Ähnlich
Wolk
39.4568
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4587
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.