Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Anleitung beachten, Folie, 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild, Anleitung beachten, Folie, 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M002
Gebotsschild, Anleitung beachten, Folie, 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M002
Gebotsschild, Anleitung beachten, Folie, 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M002
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A7424
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7424
EAN/GTIN:
     4044589426932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anleitung beachten M002 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M002 Anlei...
Gebrauchsanweisung beachten M002 Ge...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild Anleitung beachten DIN EN ISO 7010 M002
Anleitung benutzen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M002
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M002 - Anleitung beachten
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Anleitung beachten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, anleitung beachten m002 gebotsschild, DIN EN ISO 7010 M002, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A7423
ab € 53,68*
Ähnlich
Wolk
30.A7420
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
30.A7422
ab € 3,44*
Ähnlich
Wolk
21.A7423
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
39.4568
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4587
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
39.4549
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.