Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Gro�raum-Papierkorb, Edelstahl, 60 Liter Volumen - Stainless Steel Paper Basket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Stainless Steel Gro�raum-Papierkorb, Edelstahl, 60 l Bild1
CWS Stainless Steel Gro�raum-Papierkorb, Edelstahl, 60 l Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-100075X
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     100075X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb

CWS Stainless Steel Paper Basket Gro�raum-Papierkorb, Edelstahl, 60 Liter Volumen

Abfallk�rbe, durch Rilsan-Beschichtung korrosionsbest�ndig, sto�- und kratzfest. Das gro�e Fassungsverm�genund der ber�hrungslose Einwurf helfen, den Waschraum sauber zu halten. Geeignet zum Stellen und H�ngen.

CWS Gro�raum-Papierk�rbe:
Die K�rbe lassen sich platzsparend zusammenfalten (au�er 752000) und werden zum Gebrauch einfach aufgeklappt. Der �berzug ist sto�- und kratzfest. Die gro�e Korb- �ffnung stellt sicher, dass der Abfall im Beh�lter landet, ohne ihn ber�hren zu m�ssen. Typ 301 und 302 sind rilsaniert: Eine dauerhafte Kunststoffversiegelung verbindet sich fest mit dem Metallgeflecht. Rilsan ist weitgehend unempfindlich gegen�ber schwachen S�uren und Laugen, wie sie in Waschr�umen zu erwarten sind. Farbe Wei�, passend zu vielen CWS Spendern, mit vier schwarzen Kunststofff��en. Wandanbringung m�glich. 903109600 und 752000 sind ein Edelstahlgeflecht, passend zu vielen CWS Spendern (Paradise Stainless Steel), mit vier schwarzen Kunststofff��en. Wandanbringung m�glich.

Zusammenfassung:
St�ck Papierk�rbe, Format: 620 � 410 � 250 mm,Material: Edelstahlgeflecht, zusammenklappbar, Liefern mit Polybeutel und Aufstellen

Lieferumfang:
Korb in Einzelverpackung, flachgeklappt.

Montage:
Papierk�rbe werden einfach aufgeklappt und direkt unter den Handtuchspender auf dem Boden aufgestellt. Wird eine bodenfreie Wandmontage gew�nscht, l�sst sich der Drahtkorb leicht in zwei Wandhaken einh�ngen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
Geflecht, Ma�e (HxBxT): 620 x 410 x 250 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CWS
7630000
ab € 246,80*
Sonstiges
CWS
7755000
ab € 46,10*
Sonstiges
CWS
7756000
ab € 41,45*
Sonstiges
CWS
7753000
ab € 239,05*
Sonstiges
CWS
7754000
ab € 229,91*
Sonstiges
CWS
C752000
ab € 69,36*
Sonstiges
CWS
7604000
ab € 379,10*
Sonstiges
CWS
7567000
ab € 173,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.