Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.125mm Spann-W.112mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000830822
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830822
EAN/GTIN:
     4015448673415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock

Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.125mm Spann-W.112mm PROMAT

mit einer Prismenbacke und einer glatten Backe · für Tisch- und Ständerbohrmaschinen Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 183mm · Länge: 346mm · Schlitzabstand (Mitte/Mitte): 150mm · Höhe: 66mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
125 mm
Spannweite:
112 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, maschinen schraubstock, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstock (Bohrmaschinen-), Schraubstöcke (Bohrmaschinen-)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830821
ab € 41,40*
Ähnlich
PROMAT
4000830890
ab € 138,31*
Ähnlich
PROMAT
4000830892
ab € 209,89*
Ähnlich
PROMAT
4000830820
ab € 32,58*
Ähnlich
PROMAT
4000830888
ab € 86,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.