Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.75mm Spann-W.70mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.75mm Spann-W.70mm PROMAT
Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.75mm Spann-W.70mm PROMAT
Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.75mm Spann-W.70mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     CM-EA7DE5R
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830820
EAN/GTIN:
     4015448673392
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock

Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.75mm Spann-W.70mm PROMAT

mit einer Prismenbacke und einer glatten Backe · für Tisch- und Ständerbohrmaschinen

Weitere technische Eigenschaften:
· Breite: 140mm
· Länge: 254mm
· Schlitzabstand (Mitte/Mitte): 115mm
· Höhe: 58mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
75 mm
Spannweite:
70 mm
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830821
ab € 41,33*
Ähnlich
PROMAT
4000830890
ab € 138,76*
Ähnlich
PROMAT
4000830822
ab € 57,98*
Ähnlich
PROMAT
4000830892
ab € 209,74*
Ähnlich
PROMAT
4000830888
ab € 86,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.