Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Artikel-Nr.:
     C688-42K0020
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42K0020
EAN/GTIN:
     734646605908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker

Lexmark CX820de MFP Laserdrucker
Der Lexmark CX820de A4-Farb-MFP für Arbeitsgruppen verfügt über Funktionen auf höchstem Niveau, wie Softwarelösungen, professionelle Farbe, eine Standard-Zuführungskapazität von 650 Seiten (erweiterbar auf 4.500) und ein optionaler Inline-Hefter. Er bietet eine Leistung auf Produktionsebene mit bis zu 50 Seiten pro Minute, mit einer Ausgabe der ersten Seite in nur 7 Sekunden und einer maximalen monatlichen Leistung von bis zu 200.000 Seiten.

Produktmerkmale:

  • Drucktechnologie: Laser, Farbe
  • Funktionen: Scannen in Farbe; Farbdruck; Farbfax; Farbkopie
  • Duplex (beidseitiges Drucken): Integrierte Duplex-Option
  • Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 50 Seiten/Minute
  • Zeit bis Druckbeginn (S/W): 7 Sekunden
  • Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 50 Seiten/Minute
  • Druckauflösung (S/W): 1.200 IQ-Bildqualität; 1.200 x 1.200 dpi; 4.800 CQ-Farbqualität
  • Scanner-Auflösung: 1.200 X 600 ppi
  • Kapazität der Papierzuführung (Standard): 650 Blatt
  • Kapazität der Papierzuführung (maximal): 4500 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (Standard): 300 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (maximal): 300 Blatt
  • Unterstützte Medien: Karton; Briefumschläge; Papieretiketten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.627,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.833,09*
€ 3.371,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.782,76*
€ 3.311,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.691,04*
€ 3.202,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.643,13*
€ 3.145,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.627,67*
€ 3.126,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
42K0022
ab € 3.632,34*
Ähnlich
Lexmark
42K0050
ab € 2.980,73*
Ähnlich
Lexmark
42K0051
ab € 3.766,23*
Ähnlich
Lexmark
42K0052
ab € 3.977,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.