Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX820dtfe - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CX820dtfe - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820dtfe - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820dtfe - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820dtfe - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820dtfe - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820dtfe - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820dtfe - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820dtfe - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820dtfe - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820dtfe - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820dtfe - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820dtfe - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820dtfe - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX820dtfe - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Artikel-Nr.:
     C688-42K0022
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42K0022
EAN/GTIN:
     734646605915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker

Lexmark CX820dtfe MFP Laserdrucker
Der Lexmark CX820dtfe A4-Farb-MFP für Arbeitsgruppen verfügt über Funktionen auf höchstem Niveau, wie Softwarelösungen, professionelle Farbe, eine Standard-Zuführungskapazität von 1.750 Seiten (erweiterbar auf 4.500) und ein Inline-Hefter. Er bietet eine Leistung auf Produktionsebene mit bis zu 50 Seiten pro Minute, mit einer Ausgabe der ersten Seite in nur 7 Sekunden und einer maximalen monatlichen Leistung von bis zu 200.000 Seiten.

Produktmerkmale:

  • Drucktechnologie: Laser, Farbe
  • Funktionen: Scannen in Farbe; Farbdruck; Farbfax; Farbkopie
  • Duplex (beidseitiges Drucken): Integrierte Duplex-Option
  • Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 50 Seiten/Minute
  • Zeit bis Druckbeginn (S/W): 7 Sekunden
  • Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 50 Seiten/Minute
  • Druckauflösung (S/W): 1.200 IQ-Bildqualität; 1.200 x 1.200 dpi; 4.800 CQ-Farbqualität
  • Scanner-Auflösung: 1.200 X 600 ppi
  • Kapazität der Papierzuführung (Standard): 1750 Blatt
  • Kapazität der Papierzuführung (maximal): 4500 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (Standard): 300 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (maximal): 300 Blatt
  • Unterstützte Medien: Karton; Briefumschläge; Papieretiketten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.618,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.859,34*
€ 4.592,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.834,07*
€ 4.562,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.717,00*
€ 4.423,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.653,39*
€ 4.347,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.618,59*
€ 4.306,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
42K0020
ab € 2.611,85*
Ähnlich
Lexmark
42K0050
ab € 3.005,07*
Ähnlich
Lexmark
42K0051
ab € 3.734,80*
Ähnlich
Lexmark
42K0052
ab € 3.985,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.