Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Artikel-Nr.:
     643-104860
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42K0051
EAN/GTIN:
     734646594158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker

Lexmark CX825dte MFP Laserdrucker
Der Lexmark CX825dte A4-Farb-MFP vereint eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 52 Seiten pro Minute, Bedienerfreundlichkeit und professionelle Farbe mit konfigurierbaren Softwarelösungen. Der leistungsstarke Grafikchip, die Standard-Zuführungskapazität von 1.750 Seiten (erweiterbar auf 4.500) und eine monatliche Ausgabe von bis zu 250.000 Seiten werden um erweiterte Finishing-Optionen sowohl für das Heften als auch das Lochen ergänzt (optional).

Produktmerkmale:

  • Drucktechnologie: Laser, Farbe
  • Funktionen: Scannen in Farbe; Farbdruck; Farbfax; Farbkopie
  • Duplex (beidseitiges Drucken): Integrierte Duplex-Option
  • Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 52 Seiten/Minute
  • Zeit bis Druckbeginn (S/W): 6,5 Sekunden
  • Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 52 Seiten/Minute
  • Druckauflösung (S/W): 1.200 IQ-Bildqualität; 1.200 x 1.200 dpi; 4.800 CQ-Farbqualität
  • Scanner-Auflösung: 1.200 X 600 ppi
  • Kapazität der Papierzuführung (Standard): 1750 Blatt
  • Kapazität der Papierzuführung (maximal): 4500 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (Standard): 500 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (maximal): 1950 Blatt
  • Unterstützte Medien: Karton; Briefumschläge; Papieretiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.734,80*
€ 3.951,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.813,39*
€ 4.003,65*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.867,58*
€ 4.063,58*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.927,81*
€ 4.118,18*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.224,30*
€ 4.445,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.951,20*
€ 4.701,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.919,06*
€ 4.663,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.818,65*
€ 4.544,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.766,08*
€ 4.481,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.734,80*
€ 4.444,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
42K0020
ab € 2.611,85*
Ähnlich
Lexmark
42K0022
ab € 3.618,59*
Ähnlich
Lexmark
42K0050
ab € 3.005,07*
Ähnlich
Lexmark
42K0052
ab € 3.985,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.