Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX825de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CX825de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Artikel-Nr.:
     C688-42K0050
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42K0050
EAN/GTIN:
     734646605922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Lexmark CX825de MFP Laserdrucker
Der Lexmark CX825de A4-Farb-MFP vereint eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 52 Seiten pro Minute, Bedienerfreundlichkeit und professionelle Farbe mit konfigurierbaren Softwarelösungen. Der leistungsstarke Grafikchip, die Standard-Zuführungskapazität von 650 Seiten (erweiterbar auf 4.500) und eine monatliche Ausgabe von bis zu 250.000 Seiten werden um erweiterte Finishing-Optionen sowohl für das Heften als auch das Heften und Lochen ergänzt (optional).

Produktmerkmale:

  • Drucktechnologie: Laser, Farbe
  • Funktionen: Scannen in Farbe; Farbdruck; Farbfax; Farbkopie
  • Duplex (beidseitiges Drucken): Integrierte Duplex-Option
  • Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 52 Seiten/Minute
  • Zeit bis Druckbeginn (S/W): 6,5 Sekunden
  • Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu 52 Seiten/Minute
  • Druckauflösung (S/W): 1.200 IQ-Bildqualität; 1.200 x 1.200 dpi; 4.800 CQ-Farbqualität
  • Scanner-Auflösung: 1.200 X 600 ppi
  • Kapazität der Papierzuführung (Standard): 650 Blatt
  • Kapazität der Papierzuführung (maximal): 4500 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (Standard): 500 Blatt
  • Kapazität der Papierablage (maximal): 1950 Blatt
  • Unterstützte Medien: Karton; Briefumschläge; Papieretiketten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.980,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.222,45*
€ 3.834,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.190,66*
€ 3.796,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.086,24*
€ 3.672,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.028,22*
€ 3.603,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.980,73*
€ 3.547,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
42K0020
ab € 2.627,67*
Ähnlich
Lexmark
42K0022
ab € 3.632,34*
Ähnlich
Lexmark
42K0051
ab € 3.766,23*
Ähnlich
Lexmark
42K0052
ab € 3.977,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.