Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT InduProof® Advanced TOUCH USB (DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     C7230-2044183
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KG17201
EAN/GTIN:
     4260456050615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Hygienetastatur
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur

Silikontastatur InduProof® Advanced (DE) mit USB-Anschluss in grau

Die Produkte der InduProof® -Reihe wurden speziell für den Einsatz in medizinischen Bereichen entwickelt. Diese Tastatur verfügt über ein geschlossenes Silikongehäuse und eine spezielle Oberflächenversiegelung, die dem Material Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen & chemischen Einflüssen verleiht. Der Schutzgrad IP68 unterstreicht die Beständigkeit des Produktes gegen Wasser und Staubeintritt von außen.

Eine vollumfängliche Reinigung und Desinfektion sind problemlos möglich. Das hervorragende Tastgefühl und hoher Bedienkomfort, auch bei der Benutzung von Latex- oder Silikonhandschuhen, zeichnen dieses Produkt als einen perfekten Alltagsbegleiter in Krankenhäusern, Kliniken oder Praxen aus. Das integrierte Touchpad macht die Verwendung eines zusätzlichen Mauszeigegerätes überflüssig.


Weitere Vorteile:

  • Vollständig wasser- & staubgeschützt
  • Schutzgrad IP68
  • Bedienung mit Schutzhandschuhen möglich
  • Hohe Lebensdauer & Qualität
  • Ergonomische Bauweise
  • Gute mechanische und chemische Beständigkeiten
  • Angenehmes Tastgefühl
  • VESA Bohrungen an der Rückseite vorhanden (75 x 75 mm)
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau RAL
Länge:
340 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
16 mm
Gewicht:
913 Gramm
Schnittstelle:
USB
Oberflächenmaterial:
Silikon
Tastaturlayout:
Deutsch
Besonderheit:
ergonomisch | wasserdicht | abwaschbar | wasserfest | mit Touchpad
Weitere Suchbegriffe: Industrietastatur, Reinraumtastatur, Keyboard, Tastatur, gett reinraumtastatur, gett tastaturen, keyboard touchpad, Silikontastatur, Medizintastatur, Dateneingabegerät, Peripheriegerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,21*
€ 282,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,38*
€ 280,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,26*
€ 256,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,77*
€ 241,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KR26202
ab € 242,14*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KR26203
ab € 243,39*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26220
ab € 110,18*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26228
ab € 113,51*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26236
ab € 130,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.