Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT InduProof® Smart Classic USB (DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C7230-2045283
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KG19268
EAN/GTIN:
     4260456050028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Hygienetastatur
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur

Silikontastatur Induproof® Smart Classic (DE) mit USB-Anschluss in weiß

Die InduProof® Smart Classic Tastatur ist bestens für den Einsatz in medizinischen Bereichen geeignet. Sie überzeugt mit einem angenehmen Tastgefühl und höchstem Schutzgrad IP68. Das vollständig fugendichte Silikongehäuse bietet ideale Voraussetzungen für eine gute Reinigung & Desinfektion der Tastatur. Die Reinigung im Wasserbad ist problemlos möglich.

Die Tastatur der InduProof® Familie wurde von einem unabhängigen Prüflabor auf Desinfizierbarkeit getestet, mit dem Ergebnis der guten bis sehr guten Desinfizierbarkeit. Es wird empfohlen, Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis zu benutzen. Die Induproof® Smart Classic erfüllt nachweislich die neusten EMV Richtlinien der EN 60601-1-2 Edition 4.


Weitere Vorteile:

  • Konform nach EN 60601-1-2 Edition 4
  • Vollständig wasser- & staubgeschützt
  • Schutzgrad IP68
  • Bedienung mit Schutzhandschuhen möglich
  • Angenehmes Tastgefühl durch flache Tasten
  • Hohe Lebensdauer & Qualität
  • Ergonomische Bauform
  • CE & FCC Zertifikat vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß RAL
Länge:
375 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
11 mm
Gewicht:
760 Gramm
Schnittstelle:
USB
Oberflächenmaterial:
Silikon
Tastaturlayout:
Deutsch
Besonderheit:
ergonomisch | wasserdicht | abwaschbar | wasserfest | mit NUM-Pad
Weitere Suchbegriffe: Industrietastatur, Reinraumtastatur, Keyboard, Tastatur, gett reinraumtastatur, gett tastaturen, Silikontastatur, Medizintastatur, Dateneingabegerät, Peripheriegerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KR26202
ab € 242,57*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KR26203
ab € 242,77*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26220
ab € 110,20*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26228
ab € 112,96*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26236
ab € 130,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.