Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT InduProof® Advanced MB USB (DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     C7230-2045284
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KG17203
EAN/GTIN:
     4260456050622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Hygienetastatur
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur

Silikontastatur InduProof® Advanced (DE) mit USB-Anschluss in grau


Die Tastatur der InduProof® - Reihe wurde speziell für den Einsatz in hygienesensiblen Bereichen entwickelt. Sie besitzt eine ergonomische Bauform und überzeugt mit höchstem Schutzgrad. Eine spezielle Beschichtung der Oberfläche verstärkt die chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit der Tastatur. Die hochwertige Verarbeitung "Made-in-Germany" bestätigt eine lange Lebensdauer.

Eine vollumfängliche Reinigung und Desinfektion sind problemlos möglich. Hervorragendes Tastgefühl und hoher Bedienkomfort, auch bei der Benutzung von Latex- oder Silikonhandschuhen, machen dieses Produkt zu einem perfekten Alltagsbegleiter in Krankenhäusern, Kliniken oder Praxen. Ein integrierter Mausbutton ersetzt die Verwendung einer zusätzlichen PC-Maus.


Weitere Vorteile:


  • Hygienegutachten vorhanden
  • Vollständig wasser- & staubgeschützt
  • Schutzgrad IP68
  • Bedienung mit Schutzhandschuhen möglich
  • Hohe Lebensdauer & Qualität
  • Ergonomische, robuste Bauweise
  • Angenehmes Tastgefühl
  • CE & FCC Zertifikat vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau RAL
Länge:
340 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
18 mm
Gewicht:
735 Gramm
Schnittstelle:
USB
Oberflächenmaterial:
Silikon
Tastaturlayout:
Deutsch
Besonderheit:
ergonomisch | wasserdicht | abwaschbar | wasserfest | mit Mousebutton
Weitere Suchbegriffe: Industrietastatur, Reinraumtastatur, Keyboard, Tastatur, Tastatur mit Trackball, Trackball-Tastatur, gett reinraumtastatur, gett tastaturen, Silikontastatur, Medizintastatur, Dateneingabegerät, Peripheriegerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,73*
€ 281,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,90*
€ 267,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,48*
€ 257,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KR26202
ab € 241,97*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KR26203
ab € 244,06*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26220
ab € 110,26*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26228
ab € 112,97*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26236
ab € 130,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.