Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT InduProof® Smart Compact USB (DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     C7230-2885195
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KG20230
EAN/GTIN:
     4260456050332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Hygienetastatur
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur

Silikontastatur InduProof® Smart Compact (DE) mit USB-Anschluss in weiß


Die Hygienetastatur InduProof® Smart Compact eignet sich wegen ihrer kompakten Abmessungen für den Einsatz in platzbeschränkten Verhältnissen im Hygienebereich. Der hohe Schutzgrad IP68 zeichnet diese Tastatur aus. Eine vollumfängliche Reinigung und Desinfektion sind dank flacher Tastenkappen problemlos möglich. Die Tastatur verfügt über eine KeyLock-Funktion, die die Tasten während der Reinigung sperrt und unerwünschte Tastenauslösungen verhindert.

Maximale Hygiene und hoher Bedienkomfort, auch bei der Benutzung von Latex- oder Silikonhandschuhen, machen dieses Produkt zu einem perfekten Alltagsbegleiter im medizinischen Umfeld.


Weitere Vorteile:


  • Hygienegutachten vorhanden
  • Vollständig wasser- & staubgeschützt
  • Schutzgrad IP68
  • Bedienung mit Schutzhandschuhen möglich
  • Hohe Lebensdauer & Qualität
  • Ergonomische, robuste Bauweise
  • Angenehmes Tastgefühl
  • CE & FCC Zertifikat vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß RAL
Länge:
305 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
11 mm
Gewicht:
685 Gramm
Schnittstelle:
USB
Oberflächenmaterial:
Silikon
Tastaturlayout:
Deutsch
Besonderheit:
ergonomisch | wasserdicht | abwaschbar | wasserfest
Weitere Suchbegriffe: Industrietastatur, Reinraumtastatur, Keyboard, Tastatur, gett reinraumtastatur, gett tastaturen, Silikontastatur, Medizintastatur, Dateneingabegerät, Peripheriegerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KR26202
ab € 242,14*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KR26203
ab € 243,39*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26220
ab € 110,18*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26228
ab € 113,51*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26236
ab € 130,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.