Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Aktenvernichter Mini S6, Schredder mit Sicherheitsstufe P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00050540
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00050540
EAN/GTIN:
     4007249505408
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Handwerkerrechnung, Einkaufsbelege, Anschreiben unzerkleinert im Altpapier? So leicht sollten Sie niemanden an Ihre Daten ranlassen. Unser Aktenvernichter im Mini-Format ist ideal fur Zuhause. Ohne Auffangbehalter passt er auf viele Papierkorbe und lasst sich platzsparend verstauen. - Geratekopf mit ausziehbarem Arm lasst sich flexibel auf handelsubliche Papierkorbe setzen - Gerat schaltet bei Uberhitzung automatisch ab, um Schaden am Gerat zu vermeiden - tackerklammerfeste Qualitats-Messerwellen aus Stahl - Strip-Cut-Aktenvernichter fur bis zu 6 Blatt DIN A4 Papier (80 g/m²) in einem Arbeitsgang- Hauptschalter mit Aus-, Vor- und Rucklauffunktion: besonders hilfreich, wenn ein verhaktes Dokument mittels Vor- und Rucklauf wieder gelost werden soll - Geratekopf lasst sich auf runde und eckige Papierkorbe mit einem Durchmesser/einer Breite von ca. 28 - 34 cm setzen Lieferumfang: - 1 Aktenvernichter Mini S6 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1162.54 g
Hohe:
15 cm
Lange:
32.6 cm
Breite:
7.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
30,8 x 10,6 x 6,3 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Mini
Max. Einzugsbreite Papier:
217 mm
Vernichtet:
Papier
Max. Leistungsaufnahme:
184 W
Max. Schnittgeschwindigkeit:
3 m/min
Max. Gerauschpegel:
72 dB
Netzanschluss:
220 - 240 V ~
Einsatzbereich:
Privat
Sicherheitsstufe (nach DIN 66399):
P-1
Schutzklasse:
1
Schnittgrose Papier:
8 mm, Strip-Cut
Max. Schnittleistung Papier in Blatt (70 g/m²):
6
Max. Schnittleistung Papier in Blatt (80 g/m²):
6
Max. Permanentbetrieb:
2 Min.
Stromanschluss-Steckertyp:
Eurostecker, Typ C (CEE 7/16)
Farbe:
Schwarz
Nennruhezeit:
30 Min.
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hama aktenvernichter, großmengen shredder, Akte, Buro, Zerkleinern, Vernichten, Burobedarf, Schreddern
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00050541
ab € 17,17*
Ähnlich
Hama
00050542
ab € 27,01*
Ähnlich
Hama
00050544
ab € 47,58*
Ähnlich
Hama
00050547
ab € 160,98*
Ähnlich
Hama
00050549
ab € 165,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.