Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Aktenvernichter Premium M10+, Schredder m. Sicherheitsstufe P5 T5 E4, 20l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00050549
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00050549
EAN/GTIN:
     4007249505491
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Private wie Geschaftsunterlagen: Personenbezogene und andere schutzbedurftige Daten sollten vor dem Entsorgen sorgfaltig zerkleinert werden. Unser Premium-Aktenvernichter mit Partikelschnitt gibt Betrugern keine Chance: So schreddern Sie brisante Dokumente sowie Plastikkarten muhelos. - vertrauliche Daten sicher vernichten: nach DIN 66399 ist dieser Aktenvernichter mit Sicherheitsstufe P5 fur die Vernichtung von personenbezogenen Daten in Papierform gemas der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geeignet - je kleiner die Schnipsel, desto mehr Volumen: der Aktenvernichter mit Partikelschnitt (Micro-Cut) produziert extrakleine Papierschnipsel mit 2x12 mm und schafft umso mehr Auffangvolumen im Korb - Papierschredder mit guter Schnittleistung: der Papierhacksler schreddert bis zu 10 Blatt Papier (80 g/m²) oder 11 Blatt Papier (70 g/m²) in einem Schneidevorgang - Reiswolf fur Dokumente und mehr: uber den Papiereinzug lassen sich auch Plastikkarten schnell und sicher vernichten, ob mit Magnetstreifen, EC-Karten oder Kreditkarten - schont Nerven und Gehor: mit dem besonders laufruhigen Motor arbeitet dieser Aktenvernichter leise und ausfallsicher - Aktenentsorgung leicht gemacht: der Auffangbehalter im Papiervernichter lasst sich leicht herausziehen, zur sauberen und bequemen Entsorgung der Papierschnipsel - auf dem neusten Stand der Technik: das langlebige Schneidewerk sorgt fur zuverlassiges Arbeiten ohne Wartezeiten oder Unterbrechungen und reduziert das Risiko von Papierstau - fur viele Unterlagen: ohne lastige Unterbrechungen arbeitet der Aktenvernichter im Dauerbetrieb max. 15 Minuten am Stuck, perfekt um grose Mengen an Papier zu schreddern - sicher vor fruhzeitigen Schaden: um Defekte am Gerat zu vermeiden, schaltet sich der Aktenvernichter mit Uberhitzungsschutz automatisch ab und kuhlt rechtzeitig herunter - Dokumente einfach vernichten: dank der tackerklammerfesten Qualitats-Messerwellen aus Stahl zerkleinert der Dokumentenvernichter auch getackerte Akten muhelos Lieferumfang: - 1 Aktenvernichter Premium M10+ - 1 20-Liter-Korb - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
10542.38 g
Hohe:
57.7 cm
Lange:
40.5 cm
Breite:
30.1 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
35 x 24,6 x 51,9 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Premium
Max. Einzugsbreite Papier:
220 mm
Kapazitat Papier:
20 l
Vernichtet:
Chipkarten, Magnetstreifen, Papier, Plastikkarten
Max. Leistungsaufnahme:
380 W
Max. Schnittgeschwindigkeit:
1,8 m/min
Max. Gerauschpegel:
62 dB
Netzanschluss:
220 - 240 V ~
Max. Einzugsbreite PK:
220 mm
Einsatzbereich:
Office/Privat
Sicherheitsstufe (nach DIN 66399):
E-4, P-5, T-5
Schutzklasse:
3
Schnittgrose Papier:
2 x 12 mm
Schnittgrose Plastikkarten:
2 x 12 mm
Max. Schnittleistung Papier in Blatt (70 g/m²):
11
Max. Schnittleistung Papier in Blatt (80 g/m²):
10
Max. Permanentbetrieb:
15 Min.
Farbe:
Schwarz
Nennruhezeit:
60 Min.
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hama aktenvernichter, großmengen shredder, Automatik, Akte, Premium, Buro, Recht, Dokumentation, Dokument, Haushalt, Information, Rad, Zerkleinern, Vernichten, Buromaterial, Buromaschine, Papierkorb, Arbeit, Burobedarf, Papiervernichter, Papierschredder, Schreddern, Gesetz, Datenschutz, Entsorgung, Info, Auffangbehalter, Schieber, Blatt, Arbeitsplatz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,06*
€ 245,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00050541
ab € 17,22*
Ähnlich
Hama
00050542
ab € 26,95*
Ähnlich
Hama
00050544
ab € 47,50*
Ähnlich
Hama
00050540
ab € 15,55*
Ähnlich
Hama
00050547
ab € 161,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.