Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Aktenvernichter Basic S8CD, Schredder mit Sicherheitsstufe P2 T1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00050542
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00050542
EAN/GTIN:
     4007249505422
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Zeit auszumisten? Dann sollten Sie Dokumente sowie CDs etc. vor dem Entsorgen sorgfaltg zerkleinern. Mit 11-Liter-Auffangbehalter, einem extra Korb fur CDs und automatischer Start-/Stopp-Funktion lassen sich mit diesem Aktenvernichter fur den Hausgebrauch einige alte Unterlagen vernichten. - Vernichtung von CDs/DVDs/Blu-rays und Plastikkarten uber separaten Einzug - Gerat schaltet bei Uberhitzung automatisch ab, um Schaden am Gerat zu vermeiden - tackerklammerfeste Qualitats-Messerwellen aus Stahl - Strip-Cut-Aktenvernichter fur bis zu 8 Blatt DIN A4 Papier (80 g/m²) in einem Arbeitsgang, zerkleinert auch CDs/DVDs/Blu-rays und Plastikkarten- automatische Start-/Stopp-Funktion: Schneidwalzen starten automatisch, sobald das zu zerkleinernde Material zugefuhrt wird und stoppen, sobald Zerkleinerungsvorgang beendet ist - Rucklauffunktion: besonders hilfreich, wenn ein verhaktes Dokument mittels Automatik- und Rucklauf-Taste wieder gelost werden soll - inklusive Papierkorb (11 Liter) mit Sichtfenster - separater Auffangbehalter fur CDs/DVDs/Blu-rays und Plastikkarten Lieferumfang: - 1 Aktenvernichter Basic S8CD - 1 11-Liter-Korb - 1 0,6-Liter-Korb fur CDs/DVDs/Blu-rays/Plastikkarten - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2447.89 g
Hohe:
34 cm
Lange:
31 cm
Breite:
15 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
30,6 x 15,5 x 37,3 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Basic
Max. Einzugsbreite Papier:
220 mm
Kapazitat Papier:
11 l
Vernichtet:
Blu-ray, CD, Chipkarten, DVD, Magnetstreifen, Papier, Plastikkarten
Max. Leistungsaufnahme:
160 W
Max. Schnittgeschwindigkeit:
2,8 m/min
Max. Gerauschpegel:
70 dB
Netzanschluss:
220 - 240 V ~
Kapazitat CD/DVD/PK/Blu-ray:
0,6 l
Max. Einzugsbreite CD/DVD/Blu-ray:
125 mm
Max. Einzugsbreite PK:
125 mm
Einsatzbereich:
Privat
Sicherheitsstufe (nach DIN 66399):
P-2, T-1
Schutzklasse:
1
Schnittgrose Papier:
6 mm, Strip-Cut
Schnittgrose Plastikkarten:
42 mm, Strip-Cut
Schnittgrose CD/DVD/Blu-ray:
42 mm, Strip-Cut
Max. Schnittleistung Papier in Blatt (70 g/m²):
9
Max. Schnittleistung Papier in Blatt (80 g/m²):
8
Max. Permanentbetrieb:
2 Min.
Farbe:
Schwarz
Nennruhezeit:
30 Min.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00050541
ab € 17,22*
Ähnlich
Hama
00050544
ab € 47,50*
Ähnlich
Hama
00050540
ab € 15,55*
Ähnlich
Hama
00050547
ab € 161,55*
Ähnlich
Hama
00050549
ab € 165,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.