Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Aktenvernichter Premium AutoM120, Schredder mit Sicherheitsstufe E3 P4 T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00050547
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00050547
EAN/GTIN:
     4007249505477
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Autofeed: Einfach den Papierstapel in den Einzug legen und der automatische Aktenvernichter zerschneidet Ihre vertraulichen Unterlagen in kleinste Schnipsel. Die Schneidwalzen starten und stoppen automatisch, ohne dass Sie neben dem Shredder stehen mussen. So geht effizienter Datenschutz! - dieser Aktenvernichter ist fur die Vernichtung von personenbezogenen Daten in Papierform gemas der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geeignet - Autofeed-Funktion: Papierstapel einfach in den automatischen Papiereinzug einlegen und den Rest erledigt der Aktenvernichter effizient und selbststandig - Plastikkarten werden uber den manuellen Papiereinzug vernichtet - extrakleine Papierschnipsel fur mehr Auffangvolumen im Korb - besonders laufruhiger Motor - Korb zum Entsorgen der Papierschnipsel herausnehmbar - Gerat schaltet bei Uberhitzung automatisch ab, um Schaden am Gerat zu vermeiden - tackerklammerfeste Qualitats-Messerwellen aus Stahl - Micro-Cut-Aktenvernichter mit automatischem Blatteinzug fur bis zu 120 Blatt DIN A4 Papier (80 g/m²), zerkleinert auch Plastikkarten- automatische und manuelle Papierzufuhrung gleichzeitig moglich - fur bis zu 5 Blatt DIN A4 Papier (80 g/m²) im manuellen Modus, zerkleinert auch Plastikkarten im manuellen Papiereinzug - Papier mit Heftklammern kann sowohl in der automatischen als auch in der manuellen Papierzufuhr vernichtet werden - 60 Minuten kontinuierliches Vernichten im automatischen Modus - automatische Start-/Stopp-Funktion: Schneidwalzen starten automatisch, sobald das zu zerkleinernde Material zugefuhrt wird und stoppen, sobald Zerkleinerungsvorgang beendet ist - automatische Rucklauffunktion bei Papierstau - inklusive herausziehbarem Papierkorb (25 Liter) mit Sichtfenster - mit Rollen fur bequemes Verschieben - Funktions-LED Binfull - Funktions-LED Overheat - Funktions-LED Power Lieferumfang: - 1 Aktenvernichter Premium AutoM120 - 1 25-Liter-Korb - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
8375.53 g
Hohe:
54.8 cm
Lange:
41.5 cm
Breite:
29.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
37 x 26 x 52,3 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Premium
Max. Einzugsbreite Papier:
225 mm
Kapazitat Papier:
25 l
Vernichtet:
Chipkarten, Magnetstreifen, Papier, Plastikkarten
Max. Leistungsaufnahme:
80 W
Max. Schnittgeschwindigkeit:
2,2 m/min
Max. Gerauschpegel:
60 dB
Netzanschluss:
220 - 240 V ~
Max. Einzugsbreite PK:
225 mm
Einsatzbereich:
Office/Privat
Sicherheitsstufe (nach DIN 66399):
E-3, P-4, T-4
Schutzklasse:
3
Schnittgrose Papier:
4 x 20 mm, Micro-Cut
Schnittgrose Plastikkarten:
4 x 20 mm, Micro-Cut
Max. Schnittleistung Papier in Blatt (70 g/m²):
125
Max. Schnittleistung Papier in Blatt (80 g/m²):
120
Max. Permanentbetrieb:
60 Min.
Farbe:
Schwarz
Nennruhezeit:
60 Min.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,40*
€ 236,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,30*
€ 215,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00050541
ab € 17,12*
Ähnlich
Hama
00050542
ab € 27,05*
Ähnlich
Hama
00050544
ab € 47,54*
Ähnlich
Hama
00050540
ab € 15,60*
Ähnlich
Hama
00050549
ab € 164,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.