Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Kaltwasser-Zulaufschlauch fur Waschmasch., Geschirrsp., 3,5 m, 1 St./Polyb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00110954
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110954
EAN/GTIN:
     4047443009135
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
- Anschluss: 3/4 (1,91 cm) Uberwurfmutter gerade; 3/4 (1,91 cm) Uberwurfmutter abgewinkelt - Sieb- und Gummidichtung - VDE gepruft Lieferumfang: - 1 Kaltwasser-Zulaufschlauch
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
566 g
Hohe:
5 cm
Lange:
30 cm | 3,5 m
Breite:
25 cm
Farbton:
Grau
Material:
Nylon, Polyvinylchlorid (PVC)
Verwendungszweck:
Geschirrspulmaschine/Waschmaschine
Art:
Zulauf-Schlauch
Max. Temperatur:
25 Grad
Anschlussart:
Uberwurfmutter abgewinkelt/Uberwurfmutter gerade
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Berstdruck:
60 bar
Gewindekennung/Nennweite/mm 1:
3/4" (DN:20), 26,9 mm
Gewindekennung/Nennweite/mm 2:
3/4" (DN:20), 26,9 mm
Farbe:
Grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111876
ab € 11,08*
Ähnlich
xavax
00111877
ab € 6,60*
Ähnlich
xavax
00110962
ab € 6,73*
Ähnlich
xavax
00110963
ab € 8,79*
Ähnlich
xavax
00110967
ab € 8,67*
Ähnlich
xavax
00110952
ab € 5,90*
Ähnlich
xavax
00110953
ab € 6,86*
Ähnlich
xavax
00111833
ab € 7,63*
Ähnlich
xavax
00111834
ab € 8,42*
Ähnlich
xavax
00111835
ab € 10,98*
Ähnlich
xavax
00220742
ab € 16,64*
Ähnlich
xavax
00110968
ab € 21,60*
Ähnlich
xavax
00111393
ab € 11,75*
Ähnlich
xavax
00111890
ab € 12,47*
Ähnlich
xavax
00110959
ab € 11,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.